LED DARBINIS ŠVIESTUVAS ERGOPOWER 20W

LED DARBINIS ŠVIESTUVAS ERGOPOWER 20W
LED DARBINIS ŠVIESTUVAS ERGOPOWER 20W
LED DARBINIS ŠVIESTUVAS ERGOPOWER 20W
  • Mažiausias spalvos perteikimo indeksas (CRI): 70
  • Šviesos srautas: 1700
  • Mažiausias / didžiausias šviesos srautas: 1000 / 1700 lm
  • Spalvos temperatūra: 5700
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Įkraunamas LED darbo šviestuvas Ergopower 20 W


Tvirtas

Aliuminio korpusas su guminiu kraštu


Iš karto pasiekiams maksimalus galingumas

COB LED šviesos šaltinis


Du šviesos režimai

1 700 lm ir 1 000 lm


Režimo perjungimo seka

Pilnas apšvietimas - silpnas apšvietimas - išjungta


Reguliuojamas stovas


Galima naudoti su trikoju

Stovas su montavimo skylėmis (M8)


Tiekiamas su AC/DC įkrovikliu


Pastaba:

Li-lon: 7,4 V, 57,72 Wh, 7800 mAh