ORSY PROFILIS KRAŠTUI APSAUG.JUOD 1M

ORSY PROFILIS KRAŠTUI APSAUG.JUOD 1M
ORSY PROFILIS KRAŠTUI APSAUG.JUOD 1M
ORSY PROFILIS KRAŠTUI APSAUG.JUOD 1M
  • Mažiausias / didžiausias sugriebimo diapazonas: 1-2 mm
  • Plotis x aukštis: 6.5 x 9.5 mm
  • Bendras ilgis: 10
  • Jungtis plokščia: With metal insert, 16 x 0.3 mm
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Mažiausias / didžiausias sugriebimo diapazonas
1-2 mm
Plotis x aukštis
6.5 x 9.5 mm
Bendras ilgis
10 m
Jungtis plokščia
With metal insert, 16 x 0.3 mm
Mažiausia / didžiausia temperatūra
-25 to 70 °C
Kietumas pagal Šorą (A skalė)
78
Atsparumas ultravioletiniams spinduliams
Taip
Medžiaga
PVC-P
Spalva
0