Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
Grįžti
TVIRTINIMAS
Veržlės ir poveržlės
Veržlės
Pakeistos geometrijos
Visos kategorijos
TVIRTINIMAS
Veržlės ir poveržlės
Veržlės
Pakeistos geometrijos
Žemos
Aukštos
4-kampės
Su sparneliais
Su kilpa
Uždaros
Pakeistos geometrijos
Žemos
17 prekių
17
Aukštos
18 prekių
18
4-kampės
5 prekės
5
Su sparneliais
12 prekių
12
Su kilpa
8 prekės
8
Uždaros
17 prekių
17
Visi produktai - pakeistos geometrijos
Aukštis
Atitinka RoHS
Medžiaga
Išorės skersmuo
Sriegio tipas
Žingsnis
Vardinis skersmuo
Visi filtrai
Rūšiuoti pagal:
A-Z (Abėcėlė)
Z-A (Abėcėlė)
Rodoma 1 - 12 iš 16
12
24
36
Visi filtrai
DIN6331 VERŽLĖ AUKŠTA 10 BE PADENGIMO
9 variantai
Žiūrėti detaliau
DIN986 VERŽLĖ UŽDARA SU FIKSAVIMU M6 A2
Peržiūrėti
DIN582 KILPA PLIENAS C15E
8 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO4035 VERŽLĖ KARŪNA M12 8
Peržiūrėti
DIN1587 VERŽLĖ UŽDARA A2
8 variantai
Žiūrėti detaliau
DIN1587 VERŽLĖ UŽDARA CINKUOTA
8 variantai
Žiūrėti detaliau
DIN557 KETURKAMPĖ VERŽLĖ BE PADENGIMO
3 variantai
Žiūrėti detaliau
DIN562 KETURKAMPĖ VERŽLĖ 04 CINKUOTA
2 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO4036 VERŽLĖ ŽEMA A2
4 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO4036 VERŽLĖ ŽEMA 04 CINKUOTA
8 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO4035 VERŽLĖ ŽEMA 04 CINKUOTA
3 variantai
Žiūrėti detaliau
DIN6330 VERŽLĖ AUKŠTA 10 BE PADENGIMO
6 variantai
Žiūrėti detaliau
1
2
Rodoma 1 - 12 iš 16
12
24
36