Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
Grįžti
ĮRANKIAI
Medžiagų apdirbimas
Visos kategorijos
ĮRANKIAI
Medžiagų apdirbimas
Grąžtai ir kaltai
Sriegimas
Pjovimas ir šlifavimas
Medžiagų apdirbimas
Grąžtai ir kaltai
711 prekių
711
Sriegimas
168 prekės
168
Pjovimas ir šlifavimas
224 prekės
224
Visi produktai - medžiagų apdirbimas
Plotis
Pavadinimas
Aukštis
Produkto svoris, kg
Bendras ilgis
Spalva
Rinkinyje
Visi filtrai
Rūšiuoti pagal:
A-Z (Abėcėlė)
Z-A (Abėcėlė)
Rodoma 1 - 12 iš 275
12
24
36
Visi filtrai
PJOVIMO DISKAS SU KIETLYDINIO DANTUKAIS HM 76x1.8MM
Peržiūrėti
FREZA CIL.FORM.D3-AL14MM
Peržiūrėti
@@ DEIMANTINIO GRĘŽIMO KARŪNA 1/2 12
Peržiūrėti
@@ GRĄŽTAS AKMENIUI SDS-PLUS 12.0
Peržiūrėti
KALTAS SDS-MAX, SMAILUS, 400MM
Peržiūrėti
KIRSTUKAS PLOKŠČIAS 16X125MM
Peržiūrėti
KIRSTUKAS SMAILUS 5X125MM
Peržiūrėti
KALTAS KAIŠČIŲ IŠMUŠIMUI 290X16MM
Peržiūrėti
DILDĖ APVALI 200MM, VID. RUP.
Peržiūrėti
GRĄŽTAS SPIRALINIS HSS TRUMPAS 3.3X49MM
Peržiūrėti
GRĄŽTAI METALUI SMARTSTEP HSS
35 variantai
Žiūrėti detaliau
GRĘŽIMO KARŪNA KERAMIKAI, DEIMANTINĖ 6MM, JUODA
Peržiūrėti
1
2
3
...
23
Rodoma 1 - 12 iš 275
12
24
36