Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
Grįžti
ĮRANKIAI
Medžiagų apdirbimas
Grąžtai ir kaltai
Visos kategorijos
ĮRANKIAI
Medžiagų apdirbimas
Grąžtai ir kaltai
Metalo grąžtai
Betono grąžtai
Pakopiniai ir kūginiai grąžtai
Gręžimo karūnos
Kaltai
Gilintuvai
Kiti grąžtai
Frezos
Grąžtai ir kaltai
Metalo grąžtai
392 prekės
392
Betono grąžtai
103 prekės
103
Pakopiniai ir kūginiai grąžtai
10 prekių
10
Gręžimo karūnos
95 prekės
95
Kaltai
44 prekės
44
Gilintuvai
26 prekės
26
Kiti grąžtai
19 prekių
19
Frezos
22 prekės
22
Visi produktai - grąžtai ir kaltai
Plotis
Pavadinimas
Produkto svoris, kg
Bendras ilgis
Rinkinyje
Medžiaga
Tinka prietaisų tipams
Visi filtrai
Rūšiuoti pagal:
A-Z (Abėcėlė)
Z-A (Abėcėlė)
Rodoma 1 - 12 iš 130
12
24
36
Visi filtrai
FREZA CIL.FORM.D3-AL14MM
Peržiūrėti
@@ DEIMANTINIO GRĘŽIMO KARŪNA 1/2 12
Peržiūrėti
@@ GRĄŽTAS AKMENIUI SDS-PLUS 12.0
Peržiūrėti
KALTAS SDS-MAX, SMAILUS, 400MM
Peržiūrėti
@@ GRĘŽIMO KARŪNA D28MM 30MM
Peržiūrėti
IŠSTŪMIMO KAIŠTIS GRĘŽIMO KARŪNAI HSS-XE, 6.34X77, 2 VNT.
Peržiūrėti
GRĄŽTAS SPIRALINIS HSS TRUMPAS 3.3X49MM
Peržiūrėti
GRĄŽTAS SPIRALINIS HSS TRUMPAS 4.1X55MM
Peržiūrėti
GRĄŽTAI METALUI SMARTSTEP HSS
35 variantai
Žiūrėti detaliau
ŽYMĖJIMO ANTGALIS LAIPTŲ MONTAVIMUI M8
Peržiūrėti
SKYLIŲ KIRTIKLIS
10 variantų
Žiūrėti detaliau
SKYLIŲ KIRTIKLIS 8MM
Peržiūrėti
1
2
3
...
11
Rodoma 1 - 12 iš 130
12
24
36