Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
Grįžti
ĮRANKIAI
Medžiagų apdirbimas
Grąžtai ir kaltai
Gręžimo karūnos
Visos kategorijos
ĮRANKIAI
Medžiagų apdirbimas
Grąžtai ir kaltai
Metalo grąžtai
Betono grąžtai
Pakopiniai ir kūginiai grąžtai
Gręžimo karūnos
Kaltai
Gilintuvai
Kiti grąžtai
Frezos
Gręžimo karūnos
Bendras ilgis
Medžiaga
Mažiausias / didžiausias grąžto griebtuvo reguliavimo plotis
Vienetų kiekis rinkinyje
Jungties sriegis
Apdorojamos medžiagos:
Pavaros tipas
Visi filtrai
Rūšiuoti pagal:
A-Z (Abėcėlė)
Z-A (Abėcėlė)
Rodoma 1 - 12 iš 19
12
24
36
Visi filtrai
PRAILGINTOJAS GRĘŽIMO KARŪNAI A2 HEX, 300MM
Peržiūrėti
CILINDRINĖ PJOVIMO KARŪNA HSCO8 BI-METAL LONGLIFE & SPEED 200MM
Peržiūrėti
CILINDRINĖ PJOVIMO KARŪNA HSCO8 BI-METAL LONGLIFE & SPEED 37MM
Peržiūrėti
CILINDRINĖ PJOVIMO KARŪNA HSCO8 BI-METAL LONGLIFE & SPEED 41MM
Peržiūrėti
GRĘŽIMO KARŪNA KERAMIKAI, DEIMANTINĖ 6MM, JUODA
Peržiūrėti
@@ DEIMANTINIO GRĘŽIMO KARŪNA 1/2 12
Peržiūrėti
@@ GRĘŽIMO KARŪNA D28MM 30MM
Peržiūrėti
LAIKIKLIS KARŪNAI A2 32-200MM
Peržiūrėti
LAIKIKLIS KARŪNAI A4 14-30MM 1/4"
Peržiūrėti
CILINDRINIŲ PJŪKLŲ RINKINYS 19-76MM, 16 VNT.
Peržiūrėti
LAIKIKLIS DEIMANTINĖMS KARŪNOMS CONUS EW SDS-PLUS M16
Peržiūrėti
GRĄŽTAS DEIMANTINIŲ KARŪNŲ CENTRAVIMUI CONUS EW 140MM
Peržiūrėti
1
2
Rodoma 1 - 12 iš 19
12
24
36