Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
Grįžti
ĮRANKIAI
Medžiagų apdirbimas
Grąžtai ir kaltai
Kaltai
Visos kategorijos
ĮRANKIAI
Medžiagų apdirbimas
Grąžtai ir kaltai
Metalo grąžtai
Betono grąžtai
Pakopiniai ir kūginiai grąžtai
Gręžimo karūnos
Kaltai
Gilintuvai
Kiti grąžtai
Frezos
Kaltai
Plotis
Bendras ilgis
Medžiaga
Griebtuvas
Vienetų kiekis rinkinyje
Forma
Rankenos medžiaga
Visi filtrai
Rūšiuoti pagal:
A-Z (Abėcėlė)
Z-A (Abėcėlė)
Rodoma 1 - 12 iš 19
12
24
36
Visi filtrai
KALTAS SDS-MAX, SMAILUS, 400MM
Peržiūrėti
KALTŲ KAIŠČIŲ IŠMUŠIMUI RINKINYS, 6 DALYS
Peržiūrėti
KIRSTUKAS PLOKŠČIAS 16X125MM
Peržiūrėti
KIRSTUKAS SMAILUS 5X125MM
Peržiūrėti
KALTAS KAIŠČIŲ IŠMUŠIMUI 290X16MM
Peržiūrėti
SKYLIŲ KIRTIKLIS
10 variantų
Žiūrėti detaliau
SKYLIŲ KIRTIKLIS 8MM
Peržiūrėti
KALTAS PLOKŠČIAS SDS-MAX 400X25MM
Peržiūrėti
KALTAS PLOKŠČIAS SDS-PLUS 250X20MM
Peržiūrėti
KALTAS PLOKŠČIAS SDS-PLUS ZEBRA 250X20MM
Peržiūrėti
KALTAS SMAILUS SDS-PLUS 250MM
Peržiūrėti
KALTAS SMAILUS SDS-PLUS ZEBRA 250MM
Peržiūrėti
1
2
Rodoma 1 - 12 iš 19
12
24
36