Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
Grįžti
TVIRTINIMAS
Veržlės ir poveržlės
Veržlės
Fiksuojančios
Visos kategorijos
TVIRTINIMAS
Veržlės ir poveržlės
Veržlės
Fiksuojančios
Plieninės
Plieninės su poveržle
Žemos su PA
Fiksuojančios
Plieninės
10 prekių
10
Plieninės su poveržle
32 prekės
32
Žemos su PA
84 prekės
84
Visi produktai - fiksuojančios
Aukštis
Atitinka RoHS
Medžiaga
Išorės skersmuo
Sriegio tipas
Žingsnis
Vardinis skersmuo
Visi filtrai
Rūšiuoti pagal:
A-Z (Abėcėlė)
Z-A (Abėcėlė)
Rodoma 1 - 12 iš 23
12
24
36
Visi filtrai
ISO10511 VERŽLĖ FIKSACINĖ VZD
4 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO4161 VERŽLĖ SU DANTUKAIS M14 8 CINKO DANGA
Peržiūrėti
ISO10511 VERŽLĖ FIKSUOJANTI 10 A2K
19 variantų
Žiūrėti detaliau
VERŽLĖ SU FIKSAVIMO DANTUKAIS ZFSHL
3 variantai
Žiūrėti detaliau
EN1661 VERŽLĖ SU POV.M8 10 ZNBHL
Peržiūrėti
DIN582 ŽIED.VERŽLĖ M16 KARŠTO CINKO DANGA
Peržiūrėti
ISO7042 VERŽLĖ FIKS.18X1,5 10 C.N.
Peržiūrėti
ISO4035 VERŽLĖ KARŪNA M20 8 CINKO DANGA
Peržiūrėti
ISO7042/10513 VERŽLĖ FIKSUOJANTI 10 GELTONAI CINKUOTA
8 variantai
Žiūrėti detaliau
VERŽLĖ SU FIKSUOJANČIAIS DANTUKAIS 10 ZFSHL
3 variantai
Žiūrėti detaliau
VERŽLĖ SU FIKSUOJANČIAIS DANTUKAIS 10 A2K
5 variantai
Žiūrėti detaliau
DIN6923 FIKSUOJANTI VERŽLĖ A2
4 variantai
Žiūrėti detaliau
1
2
Rodoma 1 - 12 iš 23
12
24
36