Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
Grįžti
TVIRTINIMAS
Veržlės ir poveržlės
Poveržlės
Pakeistos geometrijos
Visos kategorijos
TVIRTINIMAS
Veržlės ir poveržlės
Poveržlės
Pakeistos geometrijos
Plačios
Siauros
Rozetės tipo
Pakeistos geometrijos
Plačios
65 prekės
65
Siauros
44 prekės
44
Rozetės tipo
4 prekės
4
Visi produktai - pakeistos geometrijos
Aukštis
Atitinka RoHS
Medžiaga
Išorės skersmuo
Vidaus skersmuo
Paviršius
Tinka
Visi filtrai
Rūšiuoti pagal:
A-Z (Abėcėlė)
Z-A (Abėcėlė)
Rodoma 1 - 12 iš 14
12
24
36
Visi filtrai
ISO7090 POVERŽLĖ D5 200HV CINKO-NIKELIO DANGA, JUODA
Peržiūrėti
POVERŽLĖ DIDELIU IŠORINIU DIAMETRU ISO 7093 / DIN 9021 140HV KARŠTO CINKAVIMO
7 variantai
Žiūrėti detaliau
DIN988 POVERŽLĖ B.P.
37 variantai
Žiūrėti detaliau
DIN522 POVERŽLĖ 15,0X30X1,5 CINKUOTA
Peržiūrėti
DIN522 POVERŽLĖ 6,4X15X1,5 A2
Peržiūrėti
POVERŽLĖ DIDELIU IŠORINIU DIAMETRU ISO 7093 / DIN 9021 140HV CINKUOTA
16 variantų
Žiūrėti detaliau
DIN522 POVERŽLĖ M13X50X2.5
Peržiūrėti
POVERŽLĖ DIDELIU IŠORINIU DIAMETRU ISO 7093 / DIN 9021 A2
12 variantų
Žiūrėti detaliau
POVERŽLĖ DIDELIU IŠORINIU DIAMETRU ISO 7093 / DIN 9021 A4
4 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO7093 POVERŽLĖ PA D10,5
Peržiūrėti
POVERŽLĖS DIDELIU DIAMETRU DIM 522 A2K
21 variantas
Žiūrėti detaliau
DIN988 POVERŽLĖ A2
7 variantai
Žiūrėti detaliau
1
2
Rodoma 1 - 12 iš 14
12
24
36