Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
Grįžti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Sraigtai
Metalo konstrukcijoms
Visos kategorijos
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Sraigtai
Metalo konstrukcijoms
Konstrukcinių varžtų komplektai
Sandwich panelėms
Fasadams/stogams
BoxBolt
Metalo konstrukcijoms
Konstrukcinių varžtų komplektai
66 prekės
66
Sandwich panelėms
5 prekės
5
Fasadams/stogams
109 prekės
109
BoxBolt
16 prekių
16
Visi produktai - metalo konstrukcijoms
Aukštis
Bendras ilgis
Atitinka RoHS
Medžiaga
Tinka sraigtams
Išorės skersmuo
Sriegio tipas
Visi filtrai
Rūšiuoti pagal:
A-Z (Abėcėlė)
Z-A (Abėcėlė)
Rodoma 1 - 12 iš 33
12
24
36
Visi filtrai
KONSTRUKCINIAI VARŽTAI SB ISO 4017
29 variantai
Žiūrėti detaliau
KONSTRUKCINIAI VARŽTAI SB ISO 4014
27 variantai
Žiūrėti detaliau
SB VARŽTŲ RINKINYS (4017+4032) 12X50 STIPRUMO KLASĖ 8.8 U KARŠTAI CINKUOTAS
Peržiūrėti
DIN7504-K SRAIGTAS ILGU GR.5,5X55
Peržiūrėti
SRAIGTAS SU POVERŽLE PIASTA 4.8X25 A2 DENGTAS CINKO LAMELEMIS
Peržiūrėti
EN14399/6 POVERŽLĖ HV KARŠTO CINKO
5 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO6916 POVERŽLĖ 13X24X3 HV300 BE PADENGIMO
Peržiūrėti
SRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU A3K PUSAPVALĖ GALVUTĖ
15 variantų
Žiūrėti detaliau
NERŪDIJANTIS SRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU A2 PUSAPVALĖ GALVUTĖ
4 variantai
Žiūrėti detaliau
SRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU 4,2X16 BIMETALAS, DENGTAS CINKO LAMELEMIS
Peržiūrėti
SRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU 4,8X70 A3K LINZĖS FORMOS ĮGILINTA GALVUTE
Peržiūrėti
SRAIGTAS SU FREZA WRONIC 4,2X19 PH A2
Peržiūrėti
1
2
3
Rodoma 1 - 12 iš 33
12
24
36