Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
Grįžti
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Žirklės ir peiliai
Visos kategorijos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Žirklės ir peiliai
Žirklės skardai
Paprastos žirklės
Peiliai keičiamais ašmenimis
Paprasti peiliai
Kiti peiliai ir žirklės
Žirklės ir peiliai
Žirklės skardai
10 prekių
10
Paprastos žirklės
2 prekės
2
Peiliai keičiamais ašmenimis
31 prekė
31
Paprasti peiliai
6 prekės
6
Kiti peiliai ir žirklės
8 prekės
8
Visi produktai - žirklės ir peiliai
Plotis
Aukštis
Produkto svoris, kg
Bendras ilgis
Spalva
Medžiaga
Išorės skersmuo
Visi filtrai
Rūšiuoti pagal:
A-Z (Abėcėlė)
Z-A (Abėcėlė)
Rodoma 1 - 12 iš 46
12
24
36
Visi filtrai
GREMŽTUKO GELEŽTĖS
3 variantai
Žiūrėti detaliau
SPEC.PEILIUKAI D3.2MM
Peržiūrėti
PEILIUKAI 20MM
Peržiūrėti
FIGŪRINĖS ŽIRKLĖS SKARDAI DEŠ. 250MM
Peržiūrėti
ATSARGINIS RATUKAS VAMZDŽIŲ PJOVIKL.
Peržiūrėti
GREMŽTUKAS, 40 MM
Peržiūrėti
GREMŽTUKO GELEŽTĖ, 16 MM
Peržiūrėti
ŽIRKLĖS SKARDAI 300MM, DEŠININĖS, PELIKANO FORMOS
Peržiūrėti
SPECIALAUS LEIDIMO NERŪDIJANČIO PLIENO PEILIS SU 2K RANKENA
Peržiūrėti
PROFESIONALIOS KIRPIMO ŽIRKLĖS 250 MM
Peržiūrėti
DEŠININĖS SKARDOS KIRPIMO ŽIRKLĖS, FIGŪRINĖS, 260MM
Peržiūrėti
KAIRINĖS SKARDOS KIRPIMO ŽIRKLĖS FIGŪRINĖS, 260MM
Peržiūrėti
1
2
3
4
Rodoma 1 - 12 iš 46
12
24
36