APAT. DALIS ORSY LENTYNAI, RAUD.

APAT. DALIS ORSY LENTYNAI, RAUD.
APAT. DALIS ORSY LENTYNAI, RAUD.
APAT. DALIS ORSY LENTYNAI, RAUD.
  • Spalva: Traffic red RAL 3020
  • Plotis: 536
  • Gylis: 340
  • Aukštis: 260
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Spalva
Traffic red RAL 3020
Plotis
536 mm
Gylis
340 mm
Aukštis
260 mm
Paviršius
Miltelinis dažymas
Medžiaga
Plienas
Produkto svoris, kg
2200 g