APSAUGINĖ BLIZGI DANGA PERFECT 400ML

APSAUGINĖ BLIZGI DANGA PERFECT 400ML
APSAUGINĖ BLIZGI DANGA PERFECT 400ML
APSAUGINĖ BLIZGI DANGA PERFECT 400ML
  • Cheminė bazė: Ethyl cellulose synthetic resin
  • Spalva: Aluminium silver
  • Kiekis: 400
  • Blizgesio lygis: Blizgūs
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Cheminė bazė
Ethyl cellulose synthetic resin
Spalva
Aluminium silver
Kiekis
400 ml
Blizgesio lygis
Blizgūs
Mažiausias stingimo laikas
4 h
Didžiausias stingimo laikas
6 h
Visiško kietėjimo / stingimo sąlygos
Rekemenduojamo sauso sluoknio storiui
Didžiausias atsparumas trumpalaikei temperatūrai
400 °C
Mažiausias džiuvimo iki dulkių nekibimo laikas
15 min
Džiuvimo iki dulkių nekibimo laiko sąlygos
Rekemenduojamo sauso sluoknio storiui
Galima dengti / galima dažyti
Nevisada, reikia testavimo
Dangos storis
7 µm
Išdžiuvusio sluoksnio storio (po pirmo judesio pirmyn ir atgal)
7 µm
Varančiosios dujos
Butane, Propane
Uždegimo temperatūra
235 °C
Mažiausia pliūpsnio temperatūra
-97 °C
Sandėliavimo trukmė po pagaminimo
24 Month
Laikymo trukmės po pagaminimo užtikrinimo sąlygos
nuo 10°C iki 25°C
Mažiausias sukibimo stipris
25 min
Sukibimo stiprio užtikrinimo sąlygos
at recommended dry layer thickness
Skersinio pjovimo bandymas
MAN 0-1
Skersinio pjovimo bandymo sąlygos
Pagal DIN 53151
Be organinių chloro junginių (AOX)
Taip
Tinka taškiniam virinimui
Ne
Paviršiai, turintys gerą sukibimą
Wood, Metal, Cardboard