DRĖGMEI IR CHEMIKALAMS ATSPARIOS PIRŠTINĖS, 10

DRĖGMEI IR CHEMIKALAMS ATSPARIOS PIRŠTINĖS, 10
DRĖGMEI IR CHEMIKALAMS ATSPARIOS PIRŠTINĖS, 10
DRĖGMEI IR CHEMIKALAMS ATSPARIOS PIRŠTINĖS, 10
  • Dydis: 10
  • Medžiaga: PVC
  • Vidaus apdaila: Medvilnės trikotažo pamušalas
  • Standartai: EN 374, EN 388, EN 420
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pilnai aplietos chemikalams ir drėgmei atsparios vinilinės pirštinės su pamušalu


  • Dėka mikroskopinio šiurkštumo esančio delno dalyje gaunamas puikus sukibimas su šlapiais ir sausais paviršiais
  • 100% atsparumas skysčiams
  • Pirštinės su pašiltintu pamušalu
  • Apsauga nuo chemikalų ir drėgmės
  • Medžiagos storis: 1.80 mm ± 0.03 mm
  • Bendras ilgis: 350 mm