GALVUTĖ 3/8" TX PLUS E16-37MM

GALVUTĖ 3/8" TX PLUS E16-37MM
GALVUTĖ 3/8" TX PLUS E16-37MM
GALVUTĖ 3/8" TX PLUS E16-37MM
  • Vidinė jungtis: 3/8 inch
  • Pavaros tipas: Vidinis kvadratas
  • Antgalio tipas: TX-Plus
  • Bendras ilgis: 37
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vidinė jungtis
3/8 inch
Pavaros tipas
Vidinis kvadratas
Antgalio tipas
TX-Plus
Bendras ilgis
37 mm
Didžiausias sukimo momentas
0
Geležtės ilgis
0
Antgalio ilgis
0
Sukimo galvutės išorinis skersmuo
22 mm
Didžiausias vardinis išorinės 6 taškų žvaigždutės („Torx“) formos antgalio skersmuo
0
Medžiaga
Chromo-vanadžio plienas
Paviršius
Cinko fosfatas
Sukimo galvutės gylis
12.98 mm
Sukimo galvutės išorinis skersmuo 2
19 mm
Antgalio jungtis
E16