ISO4032 VERŽLĖ M12 I12I BE PADENGIMO

ISO4032 VERŽLĖ M12 I12I BE PADENGIMO
ISO4032 VERŽLĖ M12  I12I BE PADENGIMO
ISO4032 VERŽLĖ M12  I12I BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0324 899 12
EAN 4055375775424
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

DIN 934, plienas I12I, be padengimo

Pastaba

Šešiakampės veržlės, atitinkančios DIN 934 standartą, neapima bandymo apkrovų pagal DIN EN ISO 898-2 standartą.


Siekiant atskirti stiprumo klasės žymėjimą, prieš ir po stiprumo kodo pridedami du vertikalūs brūkšneliai.

DIN 934 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4032/8673. Panašumo nėra (pasikeitė nominalusis Ø | pasikeitė kai kurių veržlių aukštis | pasikeitė M10, M12, M14, M22 plotis per plokštumas | ISO 4032 standartiniam sriegiui | ISO 8673 smulkiam sriegiui).