NUOTEKŲ IEŠKIKLIS 7,5ML

NUOTEKŲ IEŠKIKLIS 7,5ML
NUOTEKŲ IEŠKIKLIS 7,5ML
NUOTEKŲ IEŠKIKLIS 7,5ML
  • Kiekis: 7.5
  • Turinio svoris: 5
  • Cheminė bazė: 0 - not applicable
  • Kvapas / aromatas: Tipinis
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Kiekis
7.5 ml
Turinio svoris
5 g
Cheminė bazė
0 - not applicable
Kvapas / aromatas
Tipinis
Tankis
0.92 g/cm³
Sandėliavimo trukmė po pagaminimo
60 Month
Mažiausia pliūpsnio temperatūra
221 °C