PROFILIO TVIRTINIMO KAMPAS 36 90LA

PROFILIO TVIRTINIMO KAMPAS 36 90LA
PROFILIO TVIRTINIMO KAMPAS 36 90LA
PROFILIO TVIRTINIMO KAMPAS 36 90LA
  • Tinka montavimo bėgeliui: 36 x 36 mm
  • Peties ilgis: 47
  • Peties ilgis 2: 47
  • Šono plotis: 35
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Tinka montavimo bėgeliui
36 x 36 mm
Peties ilgis
47 mm
Peties ilgis 2
47 mm
Šono plotis
35 mm
Storis
4 mm
Apvalios angos skersmuo
11 mm
Paviršius
Cinkuotas
Medžiaga
1.0037
Svoris
0.09 kg
Ertmės skersmuo
11 mm
Angų kiekis
2 vnt.
Profilio forma
Su apvaliomis kiaurymėmis
Šono plotis 2
35 mm