SMŪGINĖ GALVUTĖ 1/2" SW23, TRUMPA

SMŪGINĖ GALVUTĖ 1/2" SW23, TRUMPA
SMŪGINĖ GALVUTĖ 1/2" SW23, TRUMPA
SMŪGINĖ GALVUTĖ 1/2" SW23, TRUMPA
  • Vidinė jungtis: 1/2 inch
  • Pavaros tipas: Vidinis kvadratas
  • Dydis (SW): 23 mm
  • Antgalio tipas: Išoriniam kvadratui
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vidinė jungtis
1/2 inch
Pavaros tipas
Vidinis kvadratas
Dydis (SW)
23 mm
Antgalio tipas
Išoriniam kvadratui
Bendras ilgis
38 mm
Sukimo galvutės išorinis skersmuo
34 mm
Sukimo galvutės išorinis skersmuo 2
30 mm
Sukimo galvutės gylis
12 mm
Medžiaga
Plienas
Paviršius
Poliruotas
Standartai
ISO 1174