UŽSIVULKANIZUOJANTI JUOSTA 25MMX10M, JUODA

UŽSIVULKANIZUOJANTI JUOSTA 25MMX10M, JUODA
UŽSIVULKANIZUOJANTI JUOSTA 25MMX10M, JUODA
UŽSIVULKANIZUOJANTI JUOSTA 25MMX10M, JUODA
UŽSIVULKANIZUOJANTI JUOSTA 25MMX10M, JUODA
UŽSIVULKANIZUOJANTI JUOSTA 25MMX10M, JUODA
Produkto Nr. 0985 077 091
EAN 4053479985916
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Aukštos kokybės su patikimu, stiklo pluoštu sutvirtintu plastiko korpusu. Patogus ir pasižymi puikiais darbiniais parametrais


Lipnios: PIB kaučiukas

Nešiklis: Polietilenas, baltas

Storis: 0,50 mm

Tempiamasis stipris: 2 MPa

Naudojimo temperatūros diapazonas: Nuo -40 °C iki +90°C

Atsparumas drėgmei: Puikus

Pailgėjimas: 900%

Savitoji tūrinė varža: 1,5 x 1013 Ohm/m

Elektrinis atsparumas: 42 kV/mm