Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
Grįžti
TVIRTINIMAS
Veržlės ir poveržlės
Poveržlės
Visos kategorijos
TVIRTINIMAS
Veržlės ir poveržlės
Poveržlės
Standartinės
Pakeistos geometrijos
Fiksuojančios
Sandarinančios
Poveržlės
Standartinės
106 prekės
106
Pakeistos geometrijos
113 prekių
113
Fiksuojančios
129 prekės
129
Sandarinančios
73 prekės
73
Visi produktai - poveržlės
Aukštis
Atitinka RoHS
Medžiaga
Išorės skersmuo
Didžiausias atsparumas temperatūrai
Vidaus skersmuo
Paviršius
Visi filtrai
Rūšiuoti pagal:
A-Z (Abėcėlė)
Z-A (Abėcėlė)
Rodoma 1 - 12 iš 62
12
24
36
Visi filtrai
POVERŽLĖ KONTAKT 4MM
Peržiūrėti
POVERŽLĖ DIDELIU IŠORINIU DIAMETRU ISO 7093 / DIN 9021 140HV KARŠTO CINKAVIMO
7 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO7093 POVERŽLĖ 200HV A2K
3 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO7089 POVERŽLĖ 13,0 PA 6.6
Peržiūrėti
DANTYTA SPIRUOKLINĖ POVERŽLĖ VS MECHANIŠKAI CINKUOTA
9 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO7090 POVERŽLĖ D5 200HV CINKO-NIKELIO DANGA, JUODA
Peržiūrėti
DIN522 POVERŽLĖ M13X50X2.5
Peržiūrėti
DIN522 POVERŽLĖ 15,0X30X1,5 CINKUOTA
Peržiūrėti
DANTYTA SPIR.POVERŽLĖ M3 8.8 MECHANIŠKAI CINKUOTA
Peržiūrėti
POVERŽLĖ PLEIŠTINĖ 17X30,7X3,7 DPE
Peržiūrėti
ISO7089 POVERŽLĖ KARŠTO CINKO DANGA
6 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO7089 POVERŽLĖ 12 200HV A2K
Peržiūrėti
1
2
3
...
6
Rodoma 1 - 12 iš 62
12
24
36