Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
Grįžti
TVIRTINIMAS
Veržlės ir poveržlės
Visos kategorijos
TVIRTINIMAS
Veržlės ir poveržlės
Veržlės
Poveržlės
Veržlės ir poveržlės
Veržlės
371 prekė
371
Poveržlės
421 prekė
421
Visi produktai - veržlės ir poveržlės
Plotis
Aukštis
Produkto svoris, kg
Bendras ilgis
Atitinka RoHS
Spalva
Medžiaga
Visi filtrai
Rūšiuoti pagal:
A-Z (Abėcėlė)
Z-A (Abėcėlė)
Rodoma 1 - 12 iš 138
12
24
36
Visi filtrai
ISO4032 VERŽLĖ M12 I12I BE PADENGIMO
Peržiūrėti
VERŽLĖ SU FIKSAVIMO DANTUKAIS ZFSHL
3 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO4032 VERŽLĖ UNC GR5 CINKO DANGA
6 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO4032 VERŽLĖ UNF GR CINKO DANGA
3 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO7090 POVERŽLĖ D5 200HV CINKO-NIKELIO DANGA, JUODA
Peržiūrėti
POVERŽLĖ KONTAKT 4MM
Peržiūrėti
DIN522 POVERŽLĖ 15,0X30X1,5 CINKUOTA
Peržiūrėti
EN1661 VERŽLĖ SU POV.M8 10 ZNBHL
Peržiūrėti
ISO10511 VERŽLĖ FIKSUOJANTI 10 A2K
19 variantų
Žiūrėti detaliau
ISO10511 VERŽLĖ FIKSACINĖ VZD
4 variantai
Žiūrėti detaliau
DIN522 POVERŽLĖ M13X50X2.5
Peržiūrėti
DANTYTA SPIRUOKLINĖ POVERŽLĖ VS MECHANIŠKAI CINKUOTA
9 variantai
Žiūrėti detaliau
1
2
3
...
12
Rodoma 1 - 12 iš 138
12
24
36