VERŽLĖ SU POVERŽLE EN1661 M8 ZNBHL

VERŽLĖ SU POVERŽLE EN1661 M8 ZNBHL
VERŽLĖ SU POVERŽLE EN1661 M8 ZNBHL
VERŽLĖ SU POVERŽLE EN1661 M8 ZNBHL
Produkto Nr. 4537 603 8
EAN 4052713436016
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Šešiakampė veržlė su flanšu



EN 1661, plienas, 10 stiprumo klasė, cinkuotas-nikeliuotas, juodas (ZNBHL)



Jungiamieji elementai su cinkuoto chromo (VI) neturinčia cinko-nikelio danga (ZNBHL juoda arba ZNSHL sidabrinė) tinka naudoti, kai yra didelė korozijos rizika. Danga sudaryta iš cinko-nikelio lydinio sluoksnio ir sandarinimo sluoksnio (viršutinio sluoksnio su integruotomis tepimo dalelėmis).



Privalumų apžvalga:


  • Atsparumas korozijai iki 720 valandų nuo netauriųjų metalų korozijos pagal DIN EN ISO 9227 NSS
  • Sureguliuotas trinties koeficiento diapazonas nuo 0,09 μ - 0,14 μ dėl viršutinio sluoksnio su integruotomis tepimo dalelėmis
  • Šiluminė talpa iki 120°C
  • Tolygus dangos pasiskirstymas
  • Funkcionalus ir dekoratyvus



Pastaba:

ISO EN 1661 pakeičia DIN 6923 | Yra tam tikras panašumas | Pašalintas smulkus siūlas | M10 dydžio plokščių plotis pakeistas nuo 15 mm iki 16 mm.