TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsVeržlėsFiksuojančiosPlieninės su poveržleVERŽLĖ SU POVERŽLE EN1661 M8 ZNBHL
VERŽLĖ SU POVERŽLE EN1661 M8 ZNBHL
VERŽLĖ SU POVERŽLE EN1661 M8 ZNBHLVERŽLĖ SU POVERŽLE EN1661 M8 ZNBHL
- Aukštis: 8
- Jungės skersmuo: 17.9
- Išorinė jungtis: WS13
- Medžiaga: Plienas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Šešiakampė veržlė su flanšu
EN 1661, plienas, 10 stiprumo klasė, cinkuotas-nikeliuotas, juodas (ZNBHL)
Jungiamieji elementai su cinkuoto chromo (VI) neturinčia cinko-nikelio danga (ZNBHL juoda arba ZNSHL sidabrinė) tinka naudoti, kai yra didelė korozijos rizika. Danga sudaryta iš cinko-nikelio lydinio sluoksnio ir sandarinimo sluoksnio (viršutinio sluoksnio su integruotomis tepimo dalelėmis).
Privalumų apžvalga:
- Atsparumas korozijai iki 720 valandų nuo netauriųjų metalų korozijos pagal DIN EN ISO 9227 NSS
- Sureguliuotas trinties koeficiento diapazonas nuo 0,09 μ - 0,14 μ dėl viršutinio sluoksnio su integruotomis tepimo dalelėmis
- Šiluminė talpa iki 120°C
- Tolygus dangos pasiskirstymas
- Funkcionalus ir dekoratyvus
Pastaba:
ISO EN 1661 pakeičia DIN 6923 | Yra tam tikras panašumas | Pašalintas smulkus siūlas | M10 dydžio plokščių plotis pakeistas nuo 15 mm iki 16 mm.