Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
Grįžti
ĮRANKIAI
Medžiagų apdirbimas
Pjovimas ir šlifavimas
Visos kategorijos
ĮRANKIAI
Medžiagų apdirbimas
Pjovimas ir šlifavimas
Pjovimo diskai
Šlifavimo diskai
Mini diskai
Deimantiniai pjovimo ir šlifavimo diskai
Poliravimo diskai ir priedai
Tiesinių ir siaurapjklių pjūklai
Šlifavimo popieriai ir juostos
Kiti pjovimo ir šlifavimo priedai
Pjovimas ir šlifavimas
Pjovimo diskai
31 prekė
31
Šlifavimo diskai
33 prekės
33
Mini diskai
23 prekės
23
Deimantiniai pjovimo ir šlifavimo diskai
18 prekių
18
Poliravimo diskai ir priedai
12 prekių
12
Tiesinių ir siaurapjklių pjūklai
14 prekių
14
Šlifavimo popieriai ir juostos
50 prekių
50
Kiti pjovimo ir šlifavimo priedai
42 prekės
42
Visi produktai - pjovimas ir šlifavimas
Plotis
Pavadinimas
Aukštis
Produkto svoris, kg
Bendras ilgis
Spalva
Rinkinyje
Visi filtrai
Rūšiuoti pagal:
A-Z (Abėcėlė)
Z-A (Abėcėlė)
Rodoma 1 - 12 iš 110
12
24
36
Visi filtrai
PJOVIMO DISKAS SU KIETLYDINIO DANTUKAIS HM 76x1.8MM
Peržiūrėti
MINI VELTINIO ŠLIF.DISK. 50MM
Peržiūrėti
DEIMANTINIS METALO PJOVIMO DISKAS BSL
2 variantai
Žiūrėti detaliau
KŪGINIŲ GILINTUVŲ HSCO NERŪDIJANČIAM PLIENUI RINKINYS 6,3-20,5MM
Peržiūrėti
DILDĖ APVALI 200MM, VID. RUP.
Peržiūrėti
DILDĖ KĖBULUI, VIDUTINIO GRUBUMO, 350MM
Peržiūrėti
ALIUMININĖ RANKENA KĖBULO DILDĖMS, 350MM
Peržiūrėti
MEDINĖ RANKENA DILDEI, 140MM
Peržiūrėti
PLASTIKINĖ RANKENA SMULKIAI DILDEI, 85MM
Peržiūrėti
DILDĖ SRIEGIO TAISYMUI, 230MM
Peržiūrėti
SMULKIŲ DILDŽIŲ RINKINYS, 160MM, 6VNT.
Peržiūrėti
DILDŽIŲ MEDINE RANKENA RINKINYS, 100MM, 6VNT.
Peržiūrėti
1
2
3
...
10
Rodoma 1 - 12 iš 110
12
24
36