1/2" LANKSTI PRAILGINAMA TERKŠLĖ

1/2" LANKSTI PRAILGINAMA TERKŠLĖ
1/2" LANKSTI PRAILGINAMA TERKŠLĖ
1/2" LANKSTI PRAILGINAMA TERKŠLĖ
  • Antgalio jungtis: 1/2"
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas
  • Paviršius: Cinko fosfatas
  • Rankenos medžiaga: Dviejų komponentų plastikas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

1/2" lanksti prailginama terkšlė


Standartas: DIN 3122, ISO 3315


Optimalus galios perdavimas

Ištraukiama teleskopinė rankena iki 432 mm


Lengva naudoti

Greitas nuėmimas su apsauginiu užraktu

Lanksti, besisukanti terkšlinė galvutė su fiksatoriumi. Galvutė su 72 dantukais. Vieno dantuko pasukimo kampas 5°.