1/4" GALVUČIŲ RINKINYS, 42 VNT.

1/4" GALVUČIŲ RINKINYS, 42 VNT.
1/4" GALVUČIŲ RINKINYS, 42 VNT.
1/4" GALVUČIŲ RINKINYS, 42 VNT.
  • Vienetų kiekis rinkinyje: 42
  • Produkto svoris, kg: 2245
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

1/4" galvučių rinkinys, 42 dalių


Rinkinyje:


  • 1/4" reversinė terkšlė
  • 1 x šarnyrinis ilgintuvas
  • 1 x ilgintuvas galvutėms 100 mm
  • 1 x ilgintuvas galvutėms 150 mm
  • 1 x 1/4"atsuktuvas su kvadratiniu galu
  • 1 x adapteris su greito fiksavimo griebtuvu
  • Po vieną šešiabriaunę trumpą galvutę metriniams varžtams. Dydžiai: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
  • Po vieną šešiabriaunę ilgą galvutę metriniams varžtams. Dydžiai: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
  • 1xPH1, 1xPH2, 1xPH3 antgaliai
  • 1 x 0,8 x 5,5 mm plokščias antgalis
  • Po vieną 1/4" šešiakampį sukimo antgalį. Dydžiai: SW 3; 4; 5; 6
  • 1xTX10, 1xTX15, 1xTX20, 1xTX25, 1xTX27, 1xTX30, 1xTX40 antgaliai
  • Tvirta metalinė įrankių dėžė su kokybišku įdėklu