CHEMIJAKlijai, hermetikai ir lipnios juostosKlijai, hermetikaiĮvairios paskirties hermetikai2-KOMPONENTĖS MONTAVIMO PUTOS PURLOGIC, 400ML
2-KOMPONENTĖS MONTAVIMO PUTOS PURLOGIC, 400ML
2-KOMPONENTĖS MONTAVIMO PUTOS PURLOGIC, 400ML2-KOMPONENTĖS MONTAVIMO PUTOS PURLOGIC, 400ML
Produkto Nr. 0892 144
EAN 4045727592984
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Dviejų komponentų montavimo putos
Racionalus darbas
Iki 15 min. sumažintas kietėjimo laikas iki pjaustymo konsistencijos
Labai geras sukibimas
- Labai geras sukibimas beveik su visomis konstrukcinėmis medžiagomis.
- Putos, gerai išlaikančios savo formą
Nesusitraukia ir nesiplečia, kai galutinai įvyksta reakcija
- Testuotas triukšmo slopinimas. Triukšmo slopinimas R ST,w = 61 dB pagal DIN52210
- Tinka durų staktų montavimui. Testuota 100 000 atidarymo ciklų pagal DIN18111
Šiluminis laidumas
Sumažinti šilumos nuostoliai iki 0,035 W(mK) pagal DIN 52612
Oro pralaidumas
Saugo nuo skersvėjų pagal DIN 18055/EN 42
Vandens garų pralaidumas
Testuota pagal DIN EN ISO 12572
Energijos taupymas
Šildymo kaštų sutaupymas iki 9%
Statybų sertifikavimas
Atitinka B2 klasę pagal DIN 4102
Kiti privalumai:
- Smulki ir tolygi struktūra
- Medžiaga išpučiama iki pat dugno
- Nesensta