AKUMULIATORIUS LI-ION 12V/2,0AH

AKUMULIATORIUS LI-ION 12V/2,0AH
AKUMULIATORIUS LI-ION 12V/2,0AH
AKUMULIATORIUS LI-ION 12V/2,0AH
  • Vardinė įtampa: 12
  • Įkraunamo akumuliatoriaus talpa: 2
  • Įkrovimo trukmė: 35
  • Svoris:
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Kompaktiškas 12 V, 2 Ah akumuliatorius


Labai patvarus

Akumuliatorius išlieka visiškai veikiantis net nukritus iš 3 m aukščio ant betono


Mažas svoris, didelis našumas ir jokio akumuliatoriaus atminties efekto

Ličio jonų technologija