DARBO SAUGAPopieriniai rankšluosčiai ir kt. priedaiApsauga nuo kritimo iš aukščioALIUMININĖ JUNGTIS TRILOCK
ALIUMININĖ JUNGTIS TRILOCK
ALIUMININĖ JUNGTIS TRILOCKALIUMININĖ JUNGTIS TRILOCK
- Medžiaga: Aliuminis
- Paviršius: Nepadengtas
- EN standartas: 362, 12275
- Didžiausias žiočių plotis: 23
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
- Pagal LST EN 362, LST EN 12275
- Medžiaga: aliuminis
- Matmenys (ilgis x plotis): 112 x 78 mm
- Didžiausia žiočių anga: 23 mm
- Ribinė apkrova horizontaliai: 8 kN
- Ribinė apkrova su atidaryta sklende: 6 kN
- Ribinė apkrova vertikaliai: 24 kN
- Svoris: 95 g