ALYVA HHS 5000 AUKŠTATEMPERATŪRINĖ SU PTFE 500ML

ALYVA HHS 5000 AUKŠTATEMPERATŪRINĖ SU PTFE 500ML
ALYVA HHS 5000 AUKŠTATEMPERATŪRINĖ SU PTFE 500ML
ALYVA HHS 5000 AUKŠTATEMPERATŪRINĖ SU PTFE 500ML
  • Cheminė bazė: Mineralinė alyva
  • Alyvos pagrindas: Sintetiniai angliavandeniliai
  • Spalva: Bespalvis
  • Kvapas / aromatas: Tipinis
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Skvarbi, atspari aukštoms temperatūroms. Pilnai sintetinė alyva su PTFE


Garantuoja aukščiausią tepalo plėvelės patikimumą kasdieniniame panaudojime


Puikios tepimo savybės

  • Nedidelio klampumo, ypatingai skvarbi, puikių charakteristikų
  • Puikiai tinka nematomoms tepimo vietoms


Apsauga nuo dilimo

Dėl PTFE priedų (kietų tefloninių dalelių) garantuoja įmanomai mažiausią trintį ir dėvėjimąsi tepimo vietose net kritinėmis sąlygomis, kai tepalo plėvelė nuo trinties jau būna nusitrynusi ir tepimas vyksta tik teflono priedo dėka


Ilgalaikio poveikio apsauga

  • Nekeičianti savybių aukštose (iki +200°C, trumpai iki +250°C) ir žemose temperatūrose
  • Užtikrina ilgalaikį tepimą ir saugo nuo korozijos
  • Nereaguoja su riebokšliais ir “O” žiedais
  • Neutralus su gumos ir perbutano gaminiais, plastmasėmis ir dažytais paviršiais
  • Nenuplauna paprastas, sūrus vanduo, praskiestos rūgštys ir šarmai


Darbo temperatūros intervalas: nuo –20 °C iki +200 °C.

Laikinai: +250 °C


Be silikono, dervų ir rūgščių


Spalva bespalvė, skaidri