ALYVOS IŠLEIDIMO RAKTAS 8-IN-1
ALYVOS IŠLEIDIMO RAKTAS 8-IN-1ALYVOS IŠLEIDIMO RAKTAS 8-IN-1
- Bendras ilgis: 250
- Produkto svoris, kg: 635
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Alyvos išleidimo raktas 8-IN-1
Specialus alyvos išleidimo raktas, aštuoni skirtingi antgaliai viename įrankyje
Rakto profiliai ir dydžiai:
- Kvadratas: 8 mm, 10 mm,
- 3/8”, 1/2”
- Šešiakampis: 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm
Greitas ir paprastas
Lengvas rakto galvutės pasukimas ir paprastas užfiksavimas pasirinkus tinkamą dydį
Praktiškas
Daugiafunkcis įrankis, turintis aštuonis pritaikymo būdus