AMO-THERM INKARAVIMO JUNGTIS M12/M16
AMO-THERM INKARAVIMO JUNGTIS M12/M16AMO-THERM INKARAVIMO JUNGTIS M12/M16
- Jungties sriegis: M12
- Jungiamojo sriegio medžiaga: Nerūdijantis plienas A4
- Srieginio strypo skersmuo: M16
- Bendras ilgis [mm]: 80
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Distacinio montavimo sistema
AMO®-Therm
Patikimas sprendimas distanciniams tvirtinimams į apšiltintus ir neapšiltintus paviršius
Išorinis sriegis, veržlė ir poveržlė pagaminti iš A4 plieno – jokios korozijos net sudėtingomis klimato sąlygomis
• Tinka naudoti vidaus patalpose ir lauke
• Sumontuotos jungties dėka sienoje nesusidaro šalčio tiltas
• Rinkitės sriegto strypo tipą pagal poreikį – galvanizuotą ar nerūdijančio plieno
• Galimas didelis sriegto strypo ilgio diapazonas - nuo 80 iki 300 mm izoliacijos storiui
Tvirtinant į pagrindą naudojama inkarine mase WIT-VM 250, WIT-VM 200 ir WIT PM 200.