ANTIKALKINIS SKYSTIS, 1L

ANTIKALKINIS SKYSTIS, 1L
ANTIKALKINIS SKYSTIS, 1L
ANTIKALKINIS SKYSTIS, 1L
  • Kiekis: 1
  • Turinio svoris: 1020
  • Kvapas / aromatas: Bekvapis
  • Spalva: Ruda
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Apsaugo nuo apkalkėjimo aukšto slėgio plovimo įrangą


Neleidžia atsirasti kalkių nuosėdoms šilto ir karšto vandens sistemose

  • Žymiai pailgina aukšto slėgio plovimo įrenginio eksploatacijos trukmę
  • Sumažina priežiūros ir remonto išlaidas
  • Kaitinimo spiralė neapkalkėja


Plovimo įranga dirba be trikdžių ir efektyviai

  • Kärcher firmoje išbandyta ir patvirtinta kokybė
  • Ekonomiškas. Net mažiausios dozės efektyviai veikia
  • 1 l skysčio pakanka suminkštinti apie 8500 l (20°dH kietumo) vandens
  • Nekenkia nutekamųjų vandenų tepalo atskyrimo sistemos funkcijai
  • Nekenkia plovimo sistemos efektyvumui
  • Galima naudoti temperatūroje iki +140°C