ANTIKOROZINĖ BITUMINĖ DANGA

ANTIKOROZINĖ BITUMINĖ DANGA
ANTIKOROZINĖ BITUMINĖ DANGA
ANTIKOROZINĖ BITUMINĖ DANGA
  • Cheminė bazė: Bitumas
  • Paruošiamojo paviršiaus apdorojimo poreikis: Sausas, nuriebaluintas ir be dulkių
  • Kvapas / aromatas: Tipiškas
  • Spalva: Juoda
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Cheminė bazė
Bitumas
Paruošiamojo paviršiaus apdorojimo poreikis
Sausas, nuriebaluintas ir be dulkių
Kvapas / aromatas
Tipiškas
Spalva
Juoda
Visiško išdžiuvimo sąlygos
esant 20°C, 400 μ drėgnas
Mažiausias purškimo atstumas
20 cm
Plėvelės susidarymo laiko sąlygos
esant 20°C
Mažiausias plėvelės susidarymo laikas
75 min
Džiuvimo laikas
2.5 h
Džiuvimo laiko sąlygos
esant 20°C
Uždegimo temperatūra
200 °C
Tankio sąlygos
esant 20°C
Sandėliavimo trukmė po pagaminimo
24 Month
Didžiausias atsparumas temperatūrai
80 °C
Mažiausia atsparumo temperatūra
-25 °C
Didžiausias purškimo atstumas
30 cm
Galima dengti / galima dažyti
Ne