DARBO SAUGAVeido, galvos ir kvėpavimo apsaugaGalvos apsaugos priemonėsŠalmaiAPSAUGINIS AUKŠTALIPIŲ ŠALMAS SH 3000 MULTI MIPS, BALTAS
APSAUGINIS AUKŠTALIPIŲ ŠALMAS SH 3000 MULTI MIPS, BALTAS
APSAUGINIS AUKŠTALIPIŲ ŠALMAS SH 3000 MULTI MIPS, BALTASAkcija
APSAUGINIS AUKŠTALIPIŲ ŠALMAS SH 3000 MULTI MIPS, BALTAS
Produkto Nr. 0899 200 341
EAN 4099618029806
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Universalus daugiafunkcinis šalmas darbams aukštyje, taip pat naudojamas pramonėje su integruota Mips saugos sistema
- Patentuotas mažos trinties apvalkalas tam tikrais atvejais leidžia judėti 10-15 mm keliomis kryptimis
- Sumažina galvą veikiančias sukimosi jėgas
- Sumažina smegenų traumų, pavyzdžiui, smegenų sukrėtimo, riziką
- Efektyviai apsaugo nuo krentančių objektų, kurių smūgio kampas yra įstrižas, imituodama smegenų apsauginę sistemą
Trumpas šalmo snapelis neriboja matymo lauko į viršų
Įmontuotas makro dirželis:
- Aukštos kokybės keturių taškų smakro dirželis
- Reguliuojamo aukščio, ištemptas žemyn, kad apsaugotų kaklą
- Optimizuota dėvėjimo padėtis, užtikrinanti geresnę ergonomiką
- Labai patogus
Patogus dėvėti:
- Dėl 6 taškų tekstilinių kobinių ir ventiliacinių angų galvūgalyje
- Lengvas šalmo gaubtas iš ABS
- Dydžiai: 51-63 cm
- Svoris: 460 g
Tolygus pločio reguliavimas dėl sistemos sukiojamu ratuku
- Vidinis apvalkalas iš putų poliestireno su minkštomis pagalvėlėmis ir ventiliacijos angomis
- Puikiai priglunda ir užtikrina optimalią saugą
Lengva derinti su papildomais priedais:
- 30 mm angos, kad būtų galima pritvirtinti klausos apsaugą
- Keturi dideli laikikliai LED žibintams arba apsauginiams akiniams
Patikrinta pagal;
- LST EN 12492 (aukštyje dirbančiųjų šalmas / alpinistų šalmas) - smakro dirželio trūkimo apkrova >500 N
- LST EN 397 (apsauginis šalmas pramonėje) - - smakro dirželio trūkimo apkrova 150-250 N (tinka labai žemoms temperatūroms, apsaugo nuo išlydyto metalo purslų (MM = išlydytas metalas), geras šoninis stabilumas (LD = šoninė deformacija)