APSAUGINĖ KEPURAITĖ KIETA

APSAUGINĖ KEPURAITĖ KIETA
Akcija
APSAUGINĖ KEPURAITĖ KIETA
APSAUGINĖ KEPURAITĖ KIETA
  • Spalva: Tamsiai mėlyna
  • Mažiausia / didžiausia temperatūra: -30 iki 50 °C
  • EN standartas: 812
  • Mažiausias / didžiausias dydis: 54 cm-59 cm
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Sportinio stiliaus kepurė su snapeliu, skirta apsaugoti galvą vykdant darbus, kurių metu kyla smūgio pavojus galvai


  • Viršutinė medžiaga: 100 % medvilnė
  • Tvirtas plastikinis karkasas
  • Komfortą užtikrina putų medžiaga aptrauktas karkasas ir ventiliacijos angos
  • Reguliuojama naudojant lipuko tipo užsegimą
  • Integruota prakaitą sugerianti juosta
  • Dangą galima skalbti iki 30 °C temperatūroje