APSAUGINIAI AKINIAI ANDROMEDA

APSAUGINIAI AKINIAI ANDROMEDA
APSAUGINIAI AKINIAI ANDROMEDA
APSAUGINIAI AKINIAI ANDROMEDA
  • Apsauginių lęšių spalva: Skaidri
  • Apsauginių lęšių medžiaga: Polikarbonatas
  • Apsauga nuo UV spindulių: 400 nm
  • EN standartas: 166, 170
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Plataus matomumo apsauginiai akiniai


Inovatoriška dviejų komponentų technologija, užtikrinanti patikimą apsaugą ir komfortabilų dėvėjimą


  • Tinka dėvėjimui ant akinių, kombinuoti su skydeliu
  • Labai atsparūs dėvėjimui polikarbonatiniai stiklai. Unikalus lęšių padengimas (išorė ypatingai atspari subraižymams, vidus - rasojimui)
  • Stiklo praskaidrinimo technologija EN166/EN170, absorbuoja 100% UV (iki 400nm)
  • Stiklai pakeitimui produkto Nr. 0899 102 111