APSAUGINIAI AKINIAI WEGA

APSAUGINIAI AKINIAI WEGA
APSAUGINIAI AKINIAI WEGA
APSAUGINIAI AKINIAI WEGA
  • Apsauginių lęšių spalva: Skaidri
  • Apsauginių lęšių medžiaga: Polikarbonatas
  • Apsauga nuo UV spindulių: 400 nm
  • EN standartas: 166, 170
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Sportinio stiliaus apsauginiai akiniai, užtikrinantys visapusę apsaugą


  • Patikimai apsaugo akis nuo skriejančių dalelių
  • Patogiai prisitaiko prie veido formos – malonūs dėvėti ir užtikrina puikią apsaugą
  • Galima dėvėti kartu su korekciniais akiniais.
  • Optimaliai priderinami dėl reguliuojamų kojelių ilgio ir kampo.
  • Aukštos kokybės lęšių danga
  • Išorėje: itin atsparūs įbrėžimams.
  • Viduje: nekondensuoja bet kokiomis sąlygomis
  • 100 % UV apsauga iki 400 nm
  • Atitinka EN 166 ir EN 170 standartą