APSAUGINIAI ANTKELIAI MULTI (2 VNT.)
APSAUGINIAI ANTKELIAI MULTI (2 VNT.)APSAUGINIAI ANTKELIAI MULTI (2 VNT.)
- Medžiaga: Poliuretanas
- Tvirtinimo dirželio medžiaga: Chloroprenas
- Spalva: Juoda
- EN standartas: 14404:2004, A1:2010
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Sertifikuota pagal DIN EN 14404
Atsparus dilimui poliuretano paviršius, itin neslidus
Labai patogus:
- Greitai prisitaiko prie kelio formos
- Mažas svoris (apie 250 g/pora)
Nesukelia tempimo ar pjovimo jausmo kelio vidinėje pusėje:
- Užsegami chloropreno dirželiai su reguliuojamais aukštos kokybės kabliukais ir kilpomis
Aukštos kokybės medžiaga:
- 3 mm storio vandeniui atsparus chloroprenas sulaiko šilumą ir apsaugo sąnarius bei raumenis nuo šalčio
- Patvari LYCRA® danga apsaugo nuo stipraus prakaitavimo ir greitai džiūsta.
- Įklotus galima nešioti tiesiai ant odos
- Visos siūlės yra susiūtos elastiniais siūlais, todėl yra itin elastingos.
LYCRA® yra registruotasis Invista, Wilmington prekės ženklas.