DARBO SAUGAVeido, galvos ir kvėpavimo apsaugaGalvos apsaugos priemonėsŠalmaiAPSAUGINIS AUKŠTALIPIŲ ŠALMAS, BALTAS
APSAUGINIS AUKŠTALIPIŲ ŠALMAS, BALTAS
APSAUGINIS AUKŠTALIPIŲ ŠALMAS, BALTASAPSAUGINIS AUKŠTALIPIŲ ŠALMAS, BALTAS
- Spalva: Balta
- Mažiausias / didžiausias dydis: 51 cm-61 cm
- Šalmo vidaus įranga: 6 taškų
- EN standartas: 397, 12492
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Universalus daugiafunkcinis šalmas darbams aukštyje, taip pat naudojamas pramonėje ir pan.
Trumpas šalmo snapelis neriboja matymo lauko į viršų
Tvirtas laikymasis dėl dvišakio smakro dirželio.
Patogus dėvėti:
- Dėl 6 taškų tekstilinių kobinių ir ventiliacinių angų galvūgalyje
- Lengvas šalmo gaubtas iš ABS
- Svoris: 460 g
Tolygus pločio reguliavimas dėl sistemos sukiojamu ratuku
Laikantieji gnybtai, skirti papildomai įrangai tvirtinti su elastingomis juostomis, pvz., gero matomumo akinius arba LED lemputes.
Patikrinta pagal;
- LST EN 12492 (aukštyje dirbančiųjų šalmas / alpinistų šalmas)
- LST EN 397 (apsauginis šalmas pramonėje)