CHEMIJATepimo ir antikorozinės priemonėsAntikorozinės priemonėsAutomobilių dangosAPSAUGINIS VAŠKAS 400ML, BESPALVIS
APSAUGINIS VAŠKAS 400ML, BESPALVIS
APSAUGINIS VAŠKAS 400ML, BESPALVISAPSAUGINIS VAŠKAS 400ML, BESPALVIS
- Kiekis: 400
- Spalva: Bespalvis
- Mažiausias / didžiausias plėvelės susidarymo laikas: 90-120 min
- Plėvelės susidarymo laiko sąlygos: esant 20°C
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Labai skvarbus, todėl pasiekia giliausias vietas išstumdamas drėgmę
Gali būti naudojamas virš galvos
360° vožtuvas
Atsparumas karščiui
Iki +160°C
Patikimumas
- Savaime užsipildo trūkius
- Kibus
- Atstumiantis vandenį
Bespalvis
Bekvapis