ATŠALDANTIS PURŠKIKLIS 200ML

ATŠALDANTIS PURŠKIKLIS 200ML
ATŠALDANTIS PURŠKIKLIS 200ML
ATŠALDANTIS PURŠKIKLIS 200ML
  • Kiekis: 200
  • Spalva: Bespalvis
  • Sandėliavimo trukmė po pagaminimo: 24
  • Tankis: 1.18
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Universalios paskirties aušinamasis purškalas, skirtas remonto ir surinkimo darbams bei problemų diagnostikai


Nedegus!


Galima naudoti vietose, atitinkančiose VDE 0100, kuriose veikia įtampa (įtampos diapazonas: <50 V (kint. srovė), <120 V (nuolat. srovė)


Galingas aušinamasis poveikis

  • Purškalas sukuria vietinį aušinamąjį poveikį iki –50 °C
  • Rutuliniai guoliai, įvorės, velenai ir t.t. lengvai tilps į ankštus tikrinamus tarpus


Sukuria numatytą terminę apkrovą

Lengva aptikti elektros grandinių triktis