ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiAtsuktuvai ir sukimo antgaliaiAtsuktuvų rinkiniaiATSUKTUVŲ RINKINYS, 6 VNT.
ATSUKTUVŲ RINKINYS, 6 VNT.
ATSUKTUVŲ RINKINYS, 6 VNT.ATSUKTUVŲ RINKINYS, 6 VNT.
- Vienetų kiekis rinkinyje: 6
- Rinkinyje: PH1; PH2; 0,6 x 3,5 x 75; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125;
- Produkto svoris, kg: 591.5
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Atsuktuvų rinkinys
Itin tvirti ir patogūs atsuktuvai su šešiakampe jungtimi raktui
Chromuotas, trinčiai ir aplinkos poveikiui atsparus strypas
Rinkinyje:
- 1 x plokščias 0,6 x 3,5 x 75 mm
- 1 x plokščias 1,0 x 5,5 x 100 mm su šešiakampe jungtimi raktui
- 1 x plokščias 1,2 x 7,0 x 125 mm su šešiakampe jungtimi raktui
- 1 x plokščias 1,6 x 9,0 x 150 mm su šešiakampe jungtimi raktui
- 1 x PH1 x 80 mm su šešiakampe jungtimi raktui
- 1 x PH2 x 100 mm su šešiakampe jungtimi raktui