AUKŠTATEMPERATŪRINIAI FIKSAVIMO KLIJAI DOS 50G

AUKŠTATEMPERATŪRINIAI FIKSAVIMO KLIJAI DOS 50G
AUKŠTATEMPERATŪRINIAI FIKSAVIMO KLIJAI DOS 50G
AUKŠTATEMPERATŪRINIAI FIKSAVIMO KLIJAI DOS 50G
  • Cheminė bazė: Dimetilakrilesteris
  • Spalva: Žalia
  • Tankis: 1.1
  • Didžiausias tinkamas sriegio dydis:: M36
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Karščiui atsparūs guolių ir įvorių klijai


  • Didžiausia siūlių užpildymo geba: 0,2 mm
  • Apsaugo nuo trinties sukeliamos korozijos
  • Stipris esant100 °C sudaro 85 % didžiausio stiprio
  • Greitai stingsta
  • Atsparus įvairioms bazinėms medžiagoms, dujoms, tirpikliams, alyvoms ir degalams
  • Be silikono ir tirpiklių