DARBO SAUGAVeido, galvos ir kvėpavimo apsaugaGalvos apsaugos priemonėsAusinės ir ausų kamštukaiAPSAUGINĖS AUSINĖS AXESS ONE
APSAUGINĖS AUSINĖS AXESS ONE
APSAUGINĖS AUSINĖS AXESS ONEAPSAUGINĖS AUSINĖS AXESS ONE
- Triukšmo mažinimo koeficiento vertė: 31
- Žemų dažnių garso (L) silpninimo vertė: 21
- Vidutinių dažnių garso (M) silpninimo vertė: 29
- Aukštų dažnių garso (H) silpninimo vertė: 37
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Ausinės su "Bluetooth", dvigubo ryšio režimu ir aktyvaus klausymo (RAL) funkcijomis.
Naudotojai gali girdėti aplinkos triukšmą, nors ir dėvi klausos apsaugos priemones, bei efektyviai reaguoti į įspėjamuosius signalus. Ausinių pagalba galima bendrauti su aplinkiniais, išvengiant aplinkos triukšmo:
- Bluetooth 5.2 sistema perduoda gerą garso kokybę.
- Palaikomas ryšys net ir dideliu atstumu
- Galima sujungti ausines tarpusavyje.
- Įmontuotas reguliuojamas garso lygio ribotuvas apsaugo jūsų klausą nuo impulsinių garsų.
Dvigubo ryšio režimas - ausines vienu metu galima prisijungti prie dviejų "Bluetooth" įrenginių:
- Nepraleisite svarbių skambučių ir galėsite į juos atsiliepti nepertraukdami darbo.
- Į skambučius galite atsiliepti naudodami ant ausinių esantį funkcinį klavišą - nereikia ausinių nusiimti, o telefonas gali likti saugioje vietoje per tam tikrą atstumą.
- Audio asistentas praneša apie ausinių prisijungimo būseną - nebūtina ausinių nusiimti pavojingose zonose.
Papildomos funkcijos ir privalumai:
- USB tipo C įkrovimas, greitas įkrovimas ir paprastas valdymas, subalansuotas kištukas
- LED darbo būklės, įkrovimo indikatorius
- Du erdvinio garso mikrofonai patikimai fiksuoja aplinkos triukšmą
- Papildomas balso mikrofonas, užtikrinantis optimalią balso kokybę
- Du 40 mm garsiakalbiai užtikrina gerą garso kokybę
- Integruoti kištukinių lizdų dangteliai
- IP54 atsparumas vandeniui ir dulkėms, puikiai tinka naudoti lauke
- Lengvai apčiuopiami, išformuoti funkciniai klavišai gali būti naudojami nenusiimant pirštinių
- Atminties putų pagalvėlės puikiai priglunda prie galvos
- Minkšta, komfortiška galvos juosta su atminties putomis, kad jaustumėtės patogiai
- Putplasčio mikrofono dangteliai sumažina vėjo triukšmą ir apsaugo mikrofonus
- Ausinių pakrovimo laikas -2,5 val.
- Pilnai pakrautų ausinių naudojimo laikas – 50 val.
- Naudojimo temperatūra - nuo -10 C iki +55 C
- Sulankstomos - kompaktiškam ir patogiam laikymui