AUTOMOBILIO UŽVEDIMO LAIDAI 25 MM²

AUTOMOBILIO UŽVEDIMO LAIDAI 25 MM²
AUTOMOBILIO UŽVEDIMO LAIDAI 25 MM²
AUTOMOBILIO UŽVEDIMO LAIDAI 25 MM²
  • Spalva: raudona juoda
  • Laido skerspjūvis: 25
  • Laido ilgis: 3
  • Didžiausia momentinė srovė: 350
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Automobilio užvedimo laidai


Laido skerspjūvis 25 mm²


Dvi apsaugos nuo įtampos svyravimų (neapsaugo nuo poliariškumo sukeitimo)


Galima panaudoti automobiliams:


• Benzininiams varikliams iki maks. 5500 cm³

• Dyzeliniams varikliams iki maks. 3000 cm³


Kabelio ilgis: 3,5 m.

Svoris: 2,7 kg.

Pilnai izoliuoti gnybtai iki maks. 350 A


Patogus tekstilinis dėklas


Pastaba:


Perskaitykite naudojimosi instrukciją prieš pradėdami naudotis