BĖGELIO JUNGTIS VARIFIX

BĖGELIO JUNGTIS VARIFIX
BĖGELIO JUNGTIS VARIFIX
BĖGELIO JUNGTIS VARIFIX
  • Tinka montavimo bėgeliui: 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm
  • Pailgintos angos ilgis [mm]: 40
  • Pailgintos angos plotis [mm]: 15
  • Angos atstumas [mm]: 57
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Tinka montavimo bėgeliui
41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm
Pailgintos angos ilgis [mm]
40 mm
Pailgintos angos plotis [mm]
15 mm
Angos atstumas [mm]
57 mm
Medžiaga
1.0037
Paviršius
Cinkuotas