BUTILO/ALIUMINIO JUOSTA

BUTILO/ALIUMINIO JUOSTA
BUTILO/ALIUMINIO JUOSTA
BUTILO/ALIUMINIO JUOSTA
  • Cheminė bazė: Butilo kaučiukas
  • Jungtis plokščia: Su aliuminio laminavimu
  • Nugarėlės medžiaga: Aliuminio kompozitinė plėvelė
  • Bendras ilgis: 20
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Cheminė bazė
Butilo kaučiukas
Jungtis plokščia
Su aliuminio laminavimu
Nugarėlės medžiaga
Aliuminio kompozitinė plėvelė
Bendras ilgis
20 m
Spalva
Juoda
Bendras storis
1.5 mm
Butilo mišinio storis
1.4 mm
Pagrindo medžiagos storis
0.04 mm
Statybos medžiagos klasė / sąlygos
B2 - degumo klasė / pagal DIN 4102
Atsparumas ultravioletiniams spinduliams
Taip
Mažiausia / didžiausia naudojimo temperatūra
10 iki 30 °C
Mažiausia / didžiausia atsparumo temperatūra
-40 iki 90 °C