D TIPO SRAIGTAS

D TIPO SRAIGTAS
D TIPO SRAIGTAS
D TIPO SRAIGTAS
  • Vardinis diametras: 6.0
  • Galvos sriegio skersmuo: 10
  • Bendras ilgis: 60.0
  • Galvutės tipas: Galvutė su sriegių
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vardinis diametras
6.0 mm
Galvos sriegio skersmuo
10 mm
Bendras ilgis
60.0 mm
Galvutės tipas
Galvutė su sriegių
Galvutės skersmuo
10 mm
Galvutės aukštis
22 mm
vidinė šešiakampė jungtis
AW30
Sriegio tipas
Medžio
Sriegio formatas
Sriegis vienos vijos
Sriegio konstrukcija
Dalinis sriegis su apatiniu sriegiu reguliavimui
Sriegio ilgis (lg)
36 mm
Galvos sriegio ilgis
22 mm
Cilindro skersmuo
4.2 mm
Galvutės sriegio šerdies skersmuo
7.5 mm
Antgalio forma
Tip
Medžiaga
Grūdintas plienas
Paviršius
A2K
Didžiausias įsukimo kampas
90 Degree
Mažiausias įsukimo kampas
45 Degree
Pritaikymo sritis
Spacing assembly, Windows, Kitchen, Dry roof ridge, Door, Substructure
Tinka naudoti šiose medžiagose
Board ply wood (BSP), Dowel, Wood, Derived timber product, Softwood
Atitinka RoHS
Taip